Rändelwerkzeug Schaft 20x20 10-80 H und K

Artikelnummer: Z00291978
EAN: 4030741324963
Herstellernummer: 141-20M200806-A
Rändelwerkzeug Schaft 20x20 10-80 H und K
Inkl. Steuern: 227,66 € VE 1 Stück Netto 191,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Modell 141/2940 Rändelwerkzeug Schaft 20x20 10-80 H und K.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich Ø (mm) 29495
benötigte Rändel mm 20 x 8 x 6
Schaftlänge (mm) 130
Modell 141-20 M 200806 A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen