Rändelrad Rändelformen, Typ AA, Teilung 1,2 mm

Artikelnummer: Z00423923
EAN: 4030741179419
Rändelrad Rändelformen, Typ AA, Teilung 1,2 mm
Inkl. Steuern: 23,70 € VE 1 Stück Netto 19,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

AA

- Zähne fein auf Teilung gefräst - Planseiten und Bohrung geschliffen - Mit Fase

Abmessung: Ø x Breite x Bohrung 20 x 8 x 6 mm.

DIN 403, Pulvermetall.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teilung (mm) 1,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen