Rändelrad Rändelformen, Typ BL30°, Teilung 0,8 mm

Artikelnummer: Z00423960
EAN: 4030741178047
Rändelrad Rändelformen, Typ BL30°, Teilung 0,8 mm
Inkl. Steuern: 25,78 € VE 1 Stück Netto 21,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BL 30°

- Zähne fein auf Teilung gefräst - Planseiten und Bohrung geschliffen - Ohne Fase

Abmessung: Ø x Breite x Bohrung 25 x 6 x 8 mm.

DIN 403, Pulvermetall.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teilung (mm) 0,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen