ZEUS Rändelrad Rändelformen, Typ BL45°, Teilung 1,0 mm

Artikelnummer: Z00423937
EAN: 4030741178948
ZEUS Rändelrad Rändelformen, Typ BL45°, Teilung 1,0 mm
Brutto Set-Preis 23,70 € Netto 19,92 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BL 45°

- Zähne fein auf Teilung gefräst - Planseiten und Bohrung geschliffen - Mit Fase

Abmessung: Ø x Breite x Bohrung 20 x 8 x 6 mm.

DIN 403, Pulvermetall.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]