ZEUS Rändelrad Rändelformen, Typ BR15°, Teilung 0,6 mm

Artikelnummer: Z00423956
EAN: 4030741218347
ZEUS Rändelrad Rändelformen, Typ BR15°, Teilung 0,6 mm
Brutto Set-Preis 25,00 € Netto 21,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BR 15°

- Zähne fein auf Teilung gefräst - Planseiten und Bohrung geschliffen - Ohne Fase

Abmessung: Ø x Breite x Bohrung 25 x 6 x 8 mm.

DIN 403, Pulvermetall.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teilung 0,6 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]