Rändel-Formwerkzeug 131-20U-A

Artikelnummer: Z00423916
EAN: 4030741317484
Rändel-Formwerkzeug 131-20U-A
Inkl. Steuern: 103,08 € VE 1 Stück Netto 86,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rändelformwerkzeug 131-20U-A RD1 Serie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 109,5
Arbeitsbereich Ø (mm) 8-200
Schaftabmessung (mm) 20 x 20
Typ 131-20U-A
Rändelräder-Ø x Breite x Bohrung (mm) 20 x 8 x 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen