Räumnadel Ers.-Einlage Gr 3I IBT

Artikelnummer: Z00292126
EAN: 1234
Herstellernummer: 31 103
Räumnadel Ers.-Einlage Gr 3I IBT
Inkl. Steuern: 10,38 € VE 1 Stück Netto 8,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ersatz-Einlage/2975 Räumnadel Ers.-Einlage Gr 3I IBT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 3 l
Dicke (mm) 0,787
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen