Räumnadel Ers.-Einlage Gr18V IBT

Artikelnummer: Z00292195
EAN: 1234
Herstellernummer: 31 518
Räumnadel Ers.-Einlage Gr18V IBT
Inkl. Steuern: 11,47 € VE 1 Stück Netto 9,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ersatz-Einlage/2988 Räumnadel Ers.-Einlage Gr18V IBT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 18 V
Dicke (mm) 1,575
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen