Räumnadel HSS 4kt. SW 8 IBT

Artikelnummer: Z00292220
EAN: 4046368330089
Herstellernummer: 33 008
Räumnadel HSS 4kt. SW 8 IBT
Inkl. Steuern: 458,99 € VE 1 Stück Netto 385,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Vierkant-Räumnadel/2992 Räumnadel HSS 4kt. SW 8 IBT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz JS9 mm 8,01-8,04
SW (mm) 8
Räumlänge min mm 11,0
Räumlänge max mm 22,0
Räumkraft max kN 12,0
Maß diagonal mm 11,19-11,20
Gesamtlänge (mm) 208
Ausgangs-Bohrung D mm 8,30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen