Räumnadel HSS 4kt. SW12 IBT

Artikelnummer: Z00292222
EAN: 4046368330126
Herstellernummer: 33 012
Räumnadel HSS 4kt. SW12 IBT
Inkl. Steuern: 747,17 € VE 1 Stück Netto 627,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Vierkant-Räumnadel/2992 Räumnadel HSS 4kt. SW12 IBT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz JS9 mm 12,01-12,04
SW (mm) 12
Räumlänge min mm 16,0
Räumlänge max mm 32,0
Räumkraft max kN 22,0
Maß diagonal mm 16,61-16,64
Gesamtlänge (mm) 317
Ausgangs-Bohrung D mm 12,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen