Räumnadel HSS 4kt. SW14 IBT

Artikelnummer: Z00292223
EAN: 4046368330140
Herstellernummer: 33 014
Räumnadel HSS 4kt. SW14 IBT
Inkl. Steuern: 885,43 € VE 1 Stück Netto 744,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Vierkant-Räumnadel/2992 Räumnadel HSS 4kt. SW14 IBT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz JS9 mm 14,01-14,04
SW (mm) 14
Räumlänge min mm 19,0
Räumlänge max mm 38,0
Räumkraft max kN 24,0
Maß diagonal mm 19,56-19,58
Gesamtlänge (mm) 378
Ausgangs-Bohrung D mm 15,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen