Räumnadel HSS 4kt. SW16 IBT

Artikelnummer: Z00292224
EAN: 4046368330164
Herstellernummer: 33 016
Räumnadel HSS 4kt. SW16 IBT
Inkl. Steuern: 1.020,29 € VE 1 Stück Netto 857,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Vierkant-Räumnadel/2992 Räumnadel HSS 4kt. SW16 IBT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz JS9 mm 16,02-16,05
SW (mm) 16
Räumlänge min mm 22,0
Räumlänge max mm 44,0
Räumkraft max kN 28,0
Maß diagonal mm 22,30-22,32
Gesamtlänge (mm) 427
Ausgangs-Bohrung D mm 17,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen