Räumnadel HSS 4kt. SW18 IBT

Artikelnummer: Z00292225
EAN: 4046368330188
Herstellernummer: 33 018
Räumnadel HSS 4kt. SW18 IBT
Inkl. Steuern: 1.355,39 € VE 1 Stück Netto 1.138,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Vierkant-Räumnadel/2992 Räumnadel HSS 4kt. SW18 IBT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz JS9 mm 18,01-18,04
SW (mm) 18
Räumlänge min mm 22,0
Räumlänge max mm 44,0
Räumkraft max kN 29,0
Maß diagonal mm 25,09-25,12
Gesamtlänge (mm) 470
Ausgangs-Bohrung D mm 20,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen