Führungsbuche für Räumnadel Gr. 2 (mit Bund) für Bohr-Ø 14 mm

Artikelnummer: Z00422937
EAN: 4046368222148
Führungsbuche für Räumnadel Gr. 2 (mit Bund) für Bohr-Ø 14 mm
Inkl. Steuern: 23,49 € VE 1 Stück Netto 19,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Führungsbuchsen für Größe 2 (mit Bund)

Hinweis zur Auswahl von Räumnadeln und Führungsbuchsen. Die Führungsnut der Buchse muss mit der Rückenbreite der Räumnadel übereinstimmen. Gemäß der Anzahl der Hübe liegen bei den Räumwerkzeugen die entsprechenden Zusatzeinlagen bei (Hubzahl 3 = 2 Einlagen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ganze Länge (mm) 46
Für Rückenbreite (mm) 6,48
Für Nadelgröße 2
Für Bohr-Ø (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen