Quality Brand Führungsbuche für Räumnadel Gr. 5 (ohne Bund) für Bohr-Ø 55 mm

Artikelnummer: Z00422960
EAN: 4046368225552
Quality Brand Führungsbuche für Räumnadel Gr. 5 (ohne Bund) für Bohr-Ø 55 mm
Inkl. Steuern: 100,14 € VE 1 Stück Netto 84,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Führungsbuchsen für Größe 5 (ohne Bund)

Hinweis zur Auswahl von Räumnadeln und Führungsbuchsen. Die Führungsnut der Buchse muss mit der Rückenbreite der Räumnadel übereinstimmen. Gemäß der Anzahl der Hübe liegen bei den Räumwerkzeugen die entsprechenden Zusatzeinlagen bei (Hubzahl 3 = 2 Einlagen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ganze Länge 127 Millimeter
Für Nadelgröße 5
für Bohr-Ø 55 Millimeter
Für Rückenbreite 19,33 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen