Rahmenbandmaß "Ergoline", ISOLAN gelb lackiert, Messlänge 50 mm

Artikelnummer: Z00424924
EAN: 4007368009634
Rahmenbandmaß "Ergoline", ISOLAN gelb lackiert, Messlänge 50 mm
Inkl. Steuern: 71,45 € VE 1 Stück Netto 60,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISOLAN, gelb lackiert

EG-Genauigkeitsklasse II. - Rahmen aus Leichtmetall - Mit schräggestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen - Kurbelarm beidseitig montierbar - 2-fach kugelgelagerter Kurbelmechanismus - Parkposition für Anfangsring

- Aus rostgeschütztem Stahl - mm-Teilung, gedruckt, mit Polyamidschutzüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 13
Messlänge (m) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen