Rahmenbandmaß "Ergoline", Kunststoff gelb, Messlänge 25 mm

Artikelnummer: Z00424925
EAN: 4007368024804
Rahmenbandmaß "Ergoline", Kunststoff gelb, Messlänge 25 mm
Inkl. Steuern: 35,94 € VE 1 Stück Netto 30,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoff, gelb

EG-Genauigkeitsklasse II. - Rahmen aus Leichtmetall - Mit schräggestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen - Kurbelarm beidseitig montierbar - 2-fach kugelgelagerter Kurbelmechanismus - Parkposition für Anfangsring

- Aus extrudiertem, glasfaserverstärktem Kunststoff - cm-Teilung, gedruckt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 13
Messlänge (m) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen