Metallrahmendübel MR 10-112 galv. verz. mit Senkkopfschraube PZ

Artikelnummer: Z00062961
EAN: 4001990523322
Herstellernummer: 910112MR
Apolo MEA
Metallrahmendübel MR 10-112 galv. verz. mit Senkkopfschraube PZ
Inkl. Steuern: 23,48 € VE 100 Stück Netto 19,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fensterrahmendübel · galvanisch verzinkt · geeignet für Vollbaustoffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftlänge (mm) 112
Werkstoff Stahl, galv. verz.
Typ MR 10-112
Bohrer-Ø (mm) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 50
max. Nutzlänge (mm) 82
Min. Verankerungstiefe (mm) 30
Hülsenlänge (mm) 112
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen