Multifunktionsrahmendübel MFR FB 10-100 SSKS A4 Flachbund m.6-kantschraube mont.

Artikelnummer: Z00062876
EAN: 4250438901219
Herstellernummer: 9X10100MFRFB
Multifunktionsrahmendübel MFR FB 10-100 SSKS A4 Flachbund m.6-kantschraube mont.
Inkl. Steuern: 91,50 € VE 50 Stück Netto 76,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachbunddübel mit Sechskantschraube · vormontiert · mit ETA-Zulassung (ab Gr.10) für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton · ein Rahmendübel für verschiedenste Untergründe · einfache Handhabung · da der MFR in allen Untergründen eine einheitliche Setztiefe von 70 mm hat (MFR 8 von 50 mm) · vormontierte Schrauben erleichtern die Montage (bis zu einer Dübellänge von 160 mm) · langer Spreizbereich und patentierte Vierfach-Spreizung mit seitlichen Balken sorgen für sicheren Halt · geprüft und freigegeben von Fa. Hörmann für Brandschutztüren in Vollbaustoffen · Material Polyamid

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenantrieb SW 13/TX 40
Typ MFR FB 10-100 SSKS A4
Dübellänge (mm) 100
Bohrer-Ø (mm) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 80
max. Klemmdicke (mm) 30
Min. Verankerungstiefe (mm) 70
Material Polyamid, Schraube aus nicht rostendem Stahl A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen