apolo MEA Multifunktionsrahmendübel MFR FB 14-110 SSKS Flachbund m.6-kantschraube vormont.

Artikelnummer: Z00062674
EAN: 4001990512272
Herstellernummer: 914110MFRFB
apolo MEA Multifunktionsrahmendübel MFR FB 14-110 SSKS Flachbund m.6-kantschraube vormont.
Inkl. Steuern: 27,77 € VE 25 Stück Netto 23,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachbunddübel mit Sechskantschraube · vormontiert · mit ETA-Zulassung (ab Gr.10) für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton · ein Rahmendübel für verschiedenste Untergründe · einfache Handhabung · da der MFR in allen Untergründen eine einheitliche Setztiefe von 70 mm hat (MFR 8 von 50 mm) · vormontierte Schrauben erleichtern die Montage (bis zu einer Dübellänge von 160 mm) · langer Spreizbereich und patentierte Vierfach-Spreizung mit seitlichen Balken sorgen für sicheren Halt · geprüft und freigegeben von Fa. Hörmann für Brandschutztüren in Vollbaustoffen · Material Polyamid

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

min. Bohrlochtiefe 85 Millimeter
Material Polyamid
Bohrer-Ø 14 Millimeter
min. Verankerungstiefe 70 Millimeter
max. Klemmdicke 40 Millimeter
Dübellänge 110 Millimeter
Typ MFR FB 14-110 SSKS
Schraubenantrieb SW17/TX50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen