Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-100 SSKS Senkbund m. 6-kantschraube vormont.

Artikelnummer: Z00062658
EAN: 4001990518823
Herstellernummer: 910100MFRSB
Apolo MEA
Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-100 SSKS Senkbund m. 6-kantschraube vormont.
Inkl. Steuern: 26,22 € VE 50 Stück Netto 22,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Senkbundübel mit Sechskantschraube und angepresster Scheibe · mit ETA-Zulassung (ab Gr.10) für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton · ein Rahmendübel für verschiedenste Untergründe · einfache Handhabung, da der MFR in allen Untergründen eine einheitliche Setztiefe von 70 mm hat (MFR 8 von 50mm) · vormontierte Schrauben erleichtern die Montage (bis zu einer Dübellänge von 160 mm) · langer Spreizbereich und patentierte Vierfach-Spreizung mit seitlichen Balken sorgen für sicheren Halt · geprüft und freigegeben von Fa. Hörmann für Brandschutztüren in Vollbaustoffen · Material Polyamid

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenantrieb SW13/TX40
Typ MFR SB 10-100 SSKS
Dübellänge (mm) 100
Bohrer-Ø (mm) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 80
max. Klemmdicke (mm) 30
Min. Verankerungstiefe (mm) 70
Material Polyamid
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen