apolo MEA Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-100 TX A4 Senkbund mit Torxschraube vormont.

Artikelnummer: Z00062866
EAN: 4250438901233
Herstellernummer: 9X10100MFRST
apolo MEA Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-100 TX A4 Senkbund mit Torxschraube vormont.
Inkl. Steuern: 79,92 € VE 50 Stück Netto 67,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkkopfdübel mit Senkkopfschraube · vormontiert · mit ETA-Zulassung (ab Gr.10) für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton · ein Rahmendübel für verschiedenste Untergründe · einfache Handhabung · da der MFR in allen Untergründen eine einheitliche Setztiefe von 70 mm hat (MFR 8 von 50 mm) · vormontierte Schrauben erleichtern die Montage · langer Spreizbereich und patentierte Vierfach-Spreizung mit seitlichen Balken sorgen für sicheren Halt · geprüft und freigegeben von Fa. Hörmann für Brandschutztüren in Vollbaustoffen · Material Polyamid

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrer-Ø 10 Millimeter
max. Klemmdicke 30 Millimeter
min. Bohrlochtiefe 80 Millimeter
Dübellänge 100 Millimeter
min. Verankerungstiefe 70 Millimeter
Typ MFR SB 10-100 TX A4
Schraubenantrieb TX 40
Material Polyamid, Schraube aus nicht rostendem Stahl A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen