apolo MEA Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-240 SSKS Senkbund m. 6-kantschraube vormont.

Artikelnummer: Z00062663
EAN: 4001990518878
Herstellernummer: 910240MFRSB
apolo MEA Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-240 SSKS Senkbund m. 6-kantschraube vormont.
Brutto Set-Preis 44,76 € 25 Stück pro Karton Netto 37,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkbundübel mit Sechskantschraube und angepresster Scheibe · mit ETA-Zulassung (ab Gr.10) für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton · ein Rahmendübel für verschiedenste Untergründe · einfache Handhabung, da der MFR in allen Untergründen eine einheitliche Setztiefe von 70 mm hat (MFR 8 von 50mm) · vormontierte Schrauben erleichtern die Montage (bis zu einer Dübellänge von 160 mm) · langer Spreizbereich und patentierte Vierfach-Spreizung mit seitlichen Balken sorgen für sicheren Halt · geprüft und freigegeben von Fa. Hörmann für Brandschutztüren in Vollbaustoffen · Material Polyamid

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

min. Verankerungstiefe 70 Millimeter
min. Bohrlochtiefe 80 Millimeter
Dübellänge 240 Millimeter
Schraubenantrieb SW13/TX40
Material Polyamid
Typ MFR SB 10-240 SSKS²
Bohrer-Ø 10 Millimeter
max. Klemmdicke 170 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]