apolo MEA Multifunktionsrahmendübel MFR SB 14-200 TX Senkbund mit Torxschraube apolo MEA

Artikelnummer: Z00062654
EAN: 4001990518991
Herstellernummer: 914200MFRST
apolo MEA Multifunktionsrahmendübel MFR SB 14-200 TX Senkbund mit Torxschraube apolo MEA
Inkl. Steuern: 61,82 € VE 25 Stück Netto 51,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkkopfdübel mit Senkkopfschraube · vormontiert · mit ETA-Zulassung (ab Gr.10) für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton · ein Rahmendübel für verschiedenste Untergründe · einfache Handhabung · da der MFR in allen Untergründen eine einheitliche Setztiefe von 70 mm hat (MFR 8 von 50 mm) · vormontierte Schrauben erleichtern die Montage · langer Spreizbereich und patentierte Vierfach-Spreizung mit seitlichen Balken sorgen für sicheren Halt · geprüft und freigegeben von Fa. Hörmann für Brandschutztüren in Vollbaustoffen · Material Polyamid

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Polyamid
Dübellänge 200 Millimeter
Schraubenantrieb TX50
min. Bohrlochtiefe 85 Millimeter
min. Verankerungstiefe 70 Millimeter
Typ MFR SB 14-200 TX
max. Klemmdicke 130 Millimeter
Bohrer-Ø 14 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen