apolo MEA Multifunktionsrahmendübel MFR SB 8-80 SSKS galv. verz., ETA-Zul. für Beton u. MW

Artikelnummer: Z00062860
EAN: 4250438906894
Herstellernummer: 9880MFRSB
apolo MEA Multifunktionsrahmendübel MFR SB 8-80 SSKS galv. verz., ETA-Zul. für Beton u. MW
Inkl. Steuern: 39,96 € VE 100 Stück Netto 33,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkbundübel mit Sechskantschraube und angepresster Scheibe · mit ETA-Zulassung (ab Gr.10) für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton · ein Rahmendübel für verschiedenste Untergründe · einfache Handhabung, da der MFR in allen Untergründen eine einheitliche Setztiefe von 70 mm hat (MFR 8 von 50mm) · vormontierte Schrauben erleichtern die Montage (bis zu einer Dübellänge von 160 mm) · langer Spreizbereich und patentierte Vierfach-Spreizung mit seitlichen Balken sorgen für sicheren Halt · geprüft und freigegeben von Fa. Hörmann für Brandschutztüren in Vollbaustoffen · Material Polyamid

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenantrieb SW10/TX30
Material Polyamid
min. Bohrlochtiefe 60 Millimeter
min. Verankerungstiefe 50 Millimeter
max. Klemmdicke 30 Millimeter
Dübellänge 80 Millimeter
Typ MFR SB 8-80 SSKS
Bohrer-Ø 8 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen