Rahmendübel R 10-100 SSK Sechskantschraube gelb verzinkt apolo MEA

Artikelnummer: Z00062745
EAN: 4001990524503
Herstellernummer: 910100RK
Rahmendübel R 10-100 SSK Sechskantschraube gelb verzinkt apolo MEA
Inkl. Steuern: 22,98 € VE 50 Stück Netto 19,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkbunddübel mit Sechskantschraube · mit allgemein bauaufsichtlicher Zulasssung vom DIBt für Beton, Vollziegel und Kalksand-Vollstein · geringe Setztiefe von nur 50 mm · einsetzbar für zulassungsrelevante Anwendungen wie Fassadenunterkonstruktionen aus Holz und Metall, Befestigung von Toren, Türen, Fenstern, Kanthölzern, Hängeschränken etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 7
Typ R 10-100 SSK
Dübellänge (mm) 100
Bohrer-Ø (mm) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 60
max. Klemmdicke (mm) 50
Min. Verankerungstiefe (mm) 50
Material Polyamid, Schraube galvanisch verzinkt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen