apolo MEA Rahmendübel R 10-115 SSK Sechskantschraube gelb verzinkt apolo MEA

Artikelnummer: Z00062746
EAN: 4001990524527
Herstellernummer: 910115RK
apolo MEA Rahmendübel R 10-115 SSK Sechskantschraube gelb verzinkt apolo MEA
Inkl. Steuern: 25,92 € VE 50 Stück Netto 21,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkbunddübel mit Sechskantschraube · mit allgemein bauaufsichtlicher Zulasssung vom DIBt für Beton, Vollziegel und Kalksand-Vollstein · geringe Setztiefe von nur 50 mm · einsetzbar für zulassungsrelevante Anwendungen wie Fassadenunterkonstruktionen aus Holz und Metall, Befestigung von Toren, Türen, Fenstern, Kanthölzern, Hängeschränken etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Klemmdicke 65 Millimeter
Schrauben Ø 7 Millimeter
Dübellänge 115 Millimeter
min. Bohrlochtiefe 60 Millimeter
Typ R 10-115 SSK
Material Polyamid, Schraube galvanisch verzinkt
Bohrer-Ø 10 Millimeter
min. Verankerungstiefe 50 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen