Rahmendübel R 10-135 Toss Senkkopf Torx Schraube gelb verzinkt apolo MEA

Artikelnummer: Z00062739
EAN: 4001990513361
Herstellernummer: 910135RST
Rahmendübel R 10-135 Toss Senkkopf Torx Schraube gelb verzinkt apolo MEA
Inkl. Steuern: 29,87 € VE 50 Stück Netto 25,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkbunddübel mit Schraube · mit allgemein bauaufsichtlicher Zulasssung vom DIBt für Beton, Vollziegel und Kalksand-Vollstein · geringe Setztiefe von nur 50 mm · einsetzbar für zulassungsrelevante Anwendungen wie Fassadenunterkonstruktionen aus Holz und Metall, Befestigung von Toren, Türen, Fenstern, Kanthölzern, Hängeschränken etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 7
Typ R 10-135 TX
Dübellänge (mm) 135
Bohrer-Ø (mm) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 60
max. Klemmdicke (mm) 85
Min. Verankerungstiefe (mm) 50
Material Polyamid, Schraube galvanisch verzinkt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen