Metallrahmendübel F 10 M 182

Artikelnummer: Z00502663
EAN: 4006209886809
Herstellernummer: 088680
Metallrahmendübel F 10 M 182
Inkl. Steuern: 33,22 € VE 50 Stück Netto 27,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenabmessung ([mm]) M 6 x 195
Bohrlochdurchmesser ([mm]) 10
effektive Verankerungstiefe ([mm]) 30
Dübellänge (mm) 182
Antrieb PZ3
Bohrernenndurchmesser ([mm]) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 200
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ([mm]) 200
max. Dicke des Anbauteils ([mm]) 152
Min. Verankerungstiefe (mm) 30
GTIN (EAN-Code) 4006209886809
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen