Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RAPID Elektrisches Heftgerät 90EC, 30 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß

Artikelnummer
Z21669262
EAN
7313469429019
Herstellernummer
20942901
Marke
RAPID
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
296,73 € 249,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669262
EAN
7313469429019
Herstellernummer
20942901
Marke
RAPID

Technische Daten

Farbeweiß
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Elektrisches Heftgerät 90EC, mit Vorderlademechanik, mit fester und lösbarer Heftungmit, Magnettreiber, rutschfest. Heftklammertyp: 66/7. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: bis 60mm stufenlos einstellbar. Material: Kunststoff. Farbe: weiß.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account