Rasenschere Accu60 Set Accu60/AC-TS/AV-R

Artikelnummer: Z00511492
EAN: 4009269709187
Herstellernummer: 7084889
Rasenschere Accu60 Set Accu60/AC-TS/AV-R
Inkl. Steuern: 73,10 € VE 1 Stück Netto 61,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF-GARTEN
Accu-Rasenschere 60 "Classic" + Stiel + Räder
  • Formschön und komfortabel für die mühelose exakte Rasenkantenpflege
  • Sehr gute Griffergonomie und einen vibrationsfreien Lauf
  • 60 Min. Schneiddauer
  • 8 cm Schnittbreite
  • um 180° drehbarer Schneidkopf
  • Beidseitig geschliffene Scherenblätter, spielend leicht und schnell ohne Wartung zu wechseln
  • Antihaftbeschichtung - kein Verkleben der Schneiden durch Pflanzensäfte
  • Akkus ohne Werkzeug austauschbar
  • Inklusive Teleskopstiel AC-TS und Räder AC-R

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 7084889
Bezeichnung Power 60 Set Classic
EGUFER-Nummer 313074
Bruttovolumen (m³) 0,008
Bruttolänge (mm) 185
Bruttohöhe (mm) 175
Bruttobreite (mm) 250
Arbeitsbreite (mm) 80
Akkulaufzeit bis zu 60 min

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen