Combisystem Rasenkantenstecher

Artikelnummer: Z00510277
EAN: 4078500314909
Herstellernummer: 3149-20
Combisystem Rasenkantenstecher
Inkl. Steuern: 19,29 € VE 1 Stück Netto 16,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Rasenkantenstecher
  • zum Abstechen von Rasenkanten
  • stechend und schiebend verwendbar
  • Kanten angeschärft und gehärtet
  • empfohlene Stiellänge 130 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3149-20
Breite (mm) 229
Bruttobreite (mm) 230
Bruttohöhe (mm) 25
Bruttolänge (mm) 310
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 3211500
Arbeitsbreite (cm) 22,5
Höhe (mm) 25
Länge (mm) 306

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen