Halbmond-Kantenschneider "Multistar" feststehendes Blatt, Arbeitsbreite 22,5 cm

Artikelnummer: Z00510446
EAN: 4009269151207
Herstellernummer: 3312000
WOLF-GARTEN
Halbmond-Kantenschneider "Multistar" feststehendes Blatt, Arbeitsbreite 22,5 cm
Inkl. Steuern: 19,31 € VE 1 Stück Netto 16,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Halbmond-Kantenschneider "Multistar"
  • komfortable Pflege mit System, vielseitig verwendbar
  • ein Muß für jeden Hobbygärtner
  • zur Begradigung von Rasenkanten
  • scharfe, gehärtete Schneide
  • mit Trittkante
  • empfohlener Stiel ZM-AT
  • feststehendes Blatt
  • Arbeitsbreite 22,5 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3312000
Bruttobreite (mm) 225
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 315
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 310190
Arbeitsbreite (cm) 22,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen