Kantenstecher RM-F inklusive 85 cm Alu-Stiel

Artikelnummer: Z00509927
EAN: 4009269331180
Herstellernummer: 3311800
WOLF-GARTEN
Kantenstecher RM-F inklusive 85 cm Alu-Stiel
Inkl. Steuern: 20,16 € VE 1 Stück Netto 16,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kantenstecher
  • Ein echter "Klassiker" zur Begradigung der Rasenkante
  • Schneidet überhängendes Gras entlang von Beeten oder Wegen mit messerscharfer Klinge sauber ab
  • Fest eingestielt
  • Mit hochstabilem Aluminium-Stiel 85 cm lang und anwenderfreundlichem D-Griff ausgestattet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3311800
Bruttobreite (mm) 225
Bruttohöhe (mm) 35
Bruttolänge (mm) 950
Bruttovolumen (m³) 0,007
EGUFER-Nummer 310750
Arbeitsbreite (cm) 22,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen