Rasenkantenschneider "Multistar" mit konischer Walze, Arbeitsbreite 11 cm

Artikelnummer: Z00506990
EAN: 4009269151009
Herstellernummer: 3323000
Rasenkantenschneider "Multistar" mit konischer Walze, Arbeitsbreite 11 cm
Inkl. Steuern: 46,40 € VE 1 Stück Netto 38,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rasenkantenschneider "Multistar"
  • komfortable Pflege mit System, vielseitig verwendbar
  • ein Muß für jeden Hobbygärtner
  • scharfe Messer schneiden überhängendes Gras glatt und sauber ab
  • empfohlener Stiel ZM 14
  • Ausführung: mit konischer Walze
  • Arbeitsbreite 11 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3323000
Bruttobreite (mm) 155
Bruttohöhe (mm) 150
Bruttolänge (mm) 405
Bruttovolumen (m³) 0,009
EGUFER-Nummer 310032
Arbeitsbreite (cm) 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen