Akku-Rasenmäher Rotak 32 LI High Power

Artikelnummer: Z00191826
EAN: 3165140658805
Herstellernummer: 0600885D01
Bosch
Akku-Rasenmäher Rotak 32 LI High Power
UVP: 399,99 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 331,44 € VE 1 Stück Netto 278,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Rasenmäher Rotak 32 LI High Power. Ein kompakter Mäher für den städtischen Garten. Kabellose Freiheit: Geringes Gewicht für optimale Handhabung. Kein Kabelwirrwarr, in dem man sich verfangen kann, und keine Benzinabgase. Leichtgewicht: Sehr leicht mit integrierten Tragegriffen als praktische Transportlösung. Mühelose Bedienung: Das neue Ergoflex-System ermöglicht leichteres Lenken und eine gesündere Körperhaltung. Syneon Chip – Intelligente kontrollierte Energie für jedes Projekt. Geringe Geräuschentwicklung: Ein leiser Mäher, der für den städtischen Lebensstil geeignet ist. Kantenschneiden in Präzision: Die einzigartigen Rasenkämme sorgen für perfekten Rasenschnitt bis an die Kante und der von einem Lithium-Ionen-Akku versorgte Motor bewältigt selbst hohes und feuchtes Gras. Kabellose Kraft: Efficient Energy Management verlängert Laufzeit um bis zu 15 Prozent. Klappbare Griffe für kompakte Aufbewahrung.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen Fangeinrichtung (l) 31
Volumen (dm³) 86.680
Schnitthöhe (mm) 30 – 60
Artikeltyp L&G (Garten)
Schnitthöhenverstellung 3fach, zentral
„Efficient Energy Management“ ja
Empfohlene Rasenfläche bis zu 300 m²
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 10.2
Grasfangvolumen (l) 31
Griffart „Ergoflex-System“
Abmessung Breite (mm) 396
Abmessung Höhe (mm) 363
Abmessung Länge (mm) 603
Akkuladezeit (min) 120
Akkuschnellladezeit 80 % geladen in 45 min
Akkuspannung (V) 36
Akkutyp Lithium-Ionen
Max. Schnitthöhe (mm) 60
Min. Schnitthöhe (mm) 30
Packung (T/B/H) (mm) 390 x 310 x 360
Produktart Akku-Rasenmäher
QuickClick nein
Rasenkamm ja
Große 43 cm Schnittbreite nein
Große 50-l-Fangbox nein
Im Set mit 2. Akku nein
Integrierter Tragegriff ja
Ladezustandsanzeige ja
LeafCollect nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät nein

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen