Rasenmäher Rotak 32

Artikelnummer: Z00191824
EAN: 3165140557436
Herstellernummer: 0600885B00
Bosch
Rasenmäher Rotak 32
UVP: 100,00 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 89,38 € VE 1 Stück Netto 75,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rasenmäher Rotak 32, ein Rasenmäher für perfekten Schnitt bis an die Kante. Innovation: der Rasenkamm schneidet Ihren Rasen perfekt bis an die Kante. Leichtgewicht: leicht zu handhaben und zu transportieren, nur 6,8 kg. Kraftvoll: der 1200-Watt-Powerdrive-Motor sorgt für müheloses Arbeiten auch bei hohem Gras. Ergonomisches Griffdesign für einfache Handhabung, leicht und kompakt für angenehmes Tragen und problemlose Manövrierbarkeit, Powerdrive-Motor gewährleistet zuverlässigen Schnitt, selbst unter schwierigsten Umständen, innovativer Rasenkamm. Randnahes Schneiden an Mauern, Beeten und Rasenkanten entlang, 31-Liter-Grasfangbox für verbesserte Auffangleistung und weniger Gänge zum Entleeren, Grasfangbox 31 l

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen Fangeinrichtung (l) 31
Volumen (dm³) 64.278
Schnitthöhe (mm) 20 – 60
Artikeltyp L&G (Garten)
Schnitthöhenverstellung 3fach, achsweise
Drehmoment (Nm) 13
Grasfangvolumen (l) 31
Griffart Classic-Lanze
Abmessung Breite (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 277
Abmessung Länge (mm) 595
Grasfüllstandsanzeige nein
Max. Schnitthöhe bei 90° (mm) 60
Min. Schnitthöhe (mm) 20
Motorleistung (W) 1200
Motorüberlastschutz ja
Powerdrive-Motor ja
Produktart Rasenmäher
QuickClick nein
Rasenkamm ja
Rasenwalze für Streifen nein
Max. Drehmoment (Nm) 13
Große 43 cm Schnittbreite nein
Große 50-l-Fangbox nein
Integrierter Tragegriff ja
LeafCollect nein
Leistungsaufnahme (W) 1200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen