Rasenmäher Rotak 40

Artikelnummer: Z00191844
EAN: 3165140661768
Herstellernummer: 06008A4200
Bosch
Rasenmäher Rotak 40
UVP: 250,00 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 223,85 € VE 1 Stück Netto 188,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rasenmäher Rotak 40, der einfachste und müheloseste Weg zu einem perfekten Rasen, hervorragende Schnittleistung und Schnittgutaufnahme durch gehärtetes Stahlmesser und innovative Luftstromtechnologie, perfektes Finish: das neue System Powerdrive + liefert konstant hohes Drehmoment bei allen Bedingungen, hervorragende Ergonomie dank der Ergoflex-Griffe mit AGR-Zertifikat, ergonomische Griffe für leichte Handhabung, das Motorsystem Powerdrive + gewährleistet einen zuverlässigen Schnitt, selbst unter schwierigen Bedingungen, 50-Liter-Grasfangbox für größere Kapazität und weniger Arbeitsunterbrechungen zum Entleeren, das neue Holmsystem QuickClick für einfachste werkzeuglose Erstmontage, exzellente Fahreigenschaften durch leicht laufende und gummierte Räder, der Rasenkamm mäht das Gras perfekt bis an die Kante, die LeafCollect-Funktion leistet ganze Arbeit beim Sammeln von Laub und Blättern, Grasfangbox 50 l

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen Fangeinrichtung (l) 50
Volumen (dm³) 166.573
Schnitthöhe (mm) 20 – 70
Artikeltyp L&G (Garten)
Schnitthöhenverstellung 6fach
Drehmoment (Nm) 22
Grasfangvolumen (l) 50
Griffart „Ergoflex-System“
Abmessung Breite (mm) 478
Abmessung Höhe (mm) 440
Abmessung Länge (mm) 792
Grasfüllstandsanzeige nein
Max. Schnitthöhe bei 90° (mm) 70
Min. Schnitthöhe (mm) 20
Motorleistung (W) 1700
Motorüberlastschutz ja
Powerdrive-Motor ja
Produktart Rasenmäher
QuickClick ja
Rasenkamm ja
Rasenwalze für Streifen nein
Max. Drehmoment (Nm) 22
Große 43 cm Schnittbreite nein
Große 50-l-Fangbox nein
Integrierter Tragegriff ja
LeafCollect ja
Leistungsaufnahme (W) 1700

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen