• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 31%

Bosch Kettensäge AKE 40-19 Pro

UVP: 229,99 € 159,00 € Netto 133,61 €
- 29%

Bosch Akku-Heckenschere AHS 54-20 LI, mit 36V/1,3Ah-Lithium-Ionen-Akku

UVP: 299,99 € 214,00 € Netto 179,83 €
- 11%

Bosch Heckenschere AHS 60-26

UVP: 179,99 € 159,41 € Netto 133,96 €
- 36%

Bosch Rasenmäher ARM 34

UVP: 169,99 € 109,00 € Netto 91,60 €

Bosch Rasenmäher Rotak 43

Artikelnummer:  
Z00191845 
EAN:  
3165140661812 
Herstellernummer:  
0 600 8A4 300 
Marke:  
Bosch 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 280,00 €
259,00 €

Netto 217,65 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 475 Millimeter
Abmessung Höhe 440 Millimeter
Abmessung Länge 785 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 15.220 Kilogramm
Drehmoment 23 Nanometer
Gewicht 12.7 Kilogramm
Grasfangvolumen 50 Liter
Griffart „Ergoflex-System“
Highlights Die LeafCollect-Funktion leistet ganze Arbeit beim Sammeln von Laub und Blättern
Leistungsaufnahme 1800
Lieferumfang Grasfangbox 50 l
max. Drehmoment 23
Max. Schnitthöhe bei 90° 70
Min. Schnitthöhe 20
Motorleistung 1800 Watt
Nettogewicht 10.900 Kilogramm
Positionierung Der einfachste und müheloseste Weg zu einem perfekten Rasen.
SOL Date 01.02.2014
Schneidsystem Gehärtetes und geschliffenes Stahlmesser
Schnittbreite 43 Zentimeter
Schnitthöhe 20 – 70 Millimeter
Schnitthöhe, bis zu 70 Millimeter
Schnitthöhe, von 20 Millimeter
Schnitthöhenverstellung 6fach
Spannung 230
Spartenbezeichnung 73
Unterteilung der Produktkategorien Rasenmäher
User benefit Hervorragende Schnittleistung und Schnittgutaufnahme durch gehärtetes Stahlmesser und innovative Luftstromtechnologie.
Volumen 164.065 Kubikdezimeter
Volumen Fangeinrichtung 50
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Rasenmäher Rotak 43

der einfachste und müheloseste Weg zu einem perfekten Rasen

  • hervorragende Schnittleistung und Schnittgutaufnahme durch gehärtetes Stahlmesser und innovative Luftstromtechnologie
  • perfektes Finish: das neue System Powerdrive + liefert konstant hohes Drehmoment bei allen Bedingungen
  • hervorragende Ergonomie dank der Ergoflex-Griffe mit AGR-Zertifikat

Highlights:

  • ergonomische Griffe für leichte Handhabung
  • das Motorsystem Powerdrive + gewährleistet einen zuverlässigen Schnitt
  • selbst unter schwierigen Bedingungen
  • 50-Liter-Grasfangbox für größere Kapazität und weniger Arbeitsunterbrechungen zum Entleeren
  • das neue Holmsystem QuickClick für einfachste werkzeuglose Erstmontage
  • exzellente Fahreigenschaften durch leicht laufende und gummierte Räder
  • der Rasenkamm mäht das Gras perfekt bis an die Kante
  • die LeafCollect-Funktion leistet ganze Arbeit beim Sammeln von Laub und Blättern

Zubehör:

  • Grasfangbox 50 l
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben