Akku-Rasenmäher GRA 48, ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: Z00477525
EAN: 3165140801188
Herstellernummer: 0600911001
Akku-Rasenmäher GRA 48, ohne Akku und Ladegerät
UVP: 1.474,41 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 1.281,74 € VE 1 Stück Netto 1.077,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Rasenmäher GRA 48 (ohne Akku und Ladegerät). Benzinleistung bei halber Lautstärke. Performance: Die gleichwertige Leistung wie professionelle Benzingeräte mit den Vorteilen innovativer Akkutechnologie. Wetterfest: Das ganze Jahr über einsetzbar. Geringer Lärmpegel: Einsetzbar in lärmempfindlichen Bereichen. Langlebig: Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse. Geringe Vibration: Gänztägig einsetzbar. Emissionsfrei: Angenehmes Arbeiten. Drehgriff: Komfortabel stufenlose Radantriebskontrolle. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Grasfangkorb (ET-Nr. F 016 L76 842), Mähmesser (F 016 800 434), Sicherheitsschlüssel (ET-Nr. F 016 L76 146)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitthöhenbereich (mm) 20 – 70
Volumen Fangeinrichtung (l) 69
Volumen (dm³) 230.819
Variable Geschwindigkeit Radantrieb ja
Spannung, elektrisch (V) 36
Spannung / Kapazität (V) 36
Artikeltyp Bosch Blau
Digitaldisplay ja
Grasfangkorb ja
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 47.5
Fangvolumen (l) 69
Fahrgeschwindigkeit (km/h) 2,6 – 5,0
Abmessung Länge (mm) 992
Abmessung Höhe (mm) 420
Abmessung Breite (mm) 554
Akkuleistung (Wh) 2 x 216
Akkuspannung (V) 36
Griffhöhenverstellung ja
Mulchen nein
Min. Schnitthöhe (mm) 20
Max. Schnitthöhe (mm) 70
Raddurchmesser (V/H) (mm) 225/225
Radantrieb ohne Messerrotation ja
Radantrieb ja
Produktart Akku-Rasenmäher (ohne Akku und Ladegerät)
IP Schutzart IPX4
Laufzeit (6Ah / 9Ah Akku) (min) 60

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen