Akku-Rasenmäher Rotak 43 LI, mit 2 x 36 V / 4,0 Ah-Lithium-Ionen-Akku

Artikelnummer: Z00191357
EAN: 3165140770804
Herstellernummer: 06008A4507
Akku-Rasenmäher Rotak 43 LI, mit 2 x 36 V / 4,0 Ah-Lithium-Ionen-Akku
UVP: 699,99 €   - Sie sparen 6%
Inkl. Steuern: 656,64 € VE 1 Stück Netto 551,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 7 Werktagen.

Beschreibung

Bosch Akku-Rasenmäher Rotak 43 LI, mit 2 x 36 V / 4,0 Ah-Lithium-Ionen-Akku

  • Der einfachste und müheloseste Weg zu einem perfekten Rasen
  • Hervorragende Schnittleistung und Schnittgutaufnahme durch gehärtetes Stahlmesser und innovative Luftstromtechnologie
  • Perfektes Finish: das neue System Powerdrive LI + liefert konstant hohes Drehmoment bei allen Bedingungen
  • Hervorragende Ergonomie dank der Ergoflex-Griffe mit AGR-Zertifikat
  • Ergonomische Griffe für leichte Handhabung
  • Das Motorsystem Powerdrive LI + gewährleistet einen zuverlässigen Schnitt, selbst unter schwierigen Bedingungen
  • 50-Liter-Grasfangbox für größere Kapazität und weniger Arbeitsunterbrechungen zum Entleeren
  • Das neue Holmsystem QuickClick für einfachste werkzeuglose Erstmontage
  • Exzellente Fahreigenschaften durch leicht laufende und gummierte Räder
  • Der Rasenkamm mäht das Gras perfekt bis an die Kante
  • Die LeafCollect-Funktion leistet ganze Arbeit beim Sammeln von Laub und Blättern 

Lieferumfang:

  • Grasfangbox 50 l 
  • Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus AL 3620 (140 min)
  •  2 x 36 V / 4,0 Ah-Lithium-Ionen-Akku (F 016 800 346)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitthöhenverstellung 6fach
Schnitthöhe (mm) 20 – 70
Volumen Fangeinrichtung (l) 50
Volumen (dm³) 203.650
Artikeltyp L&G (Garten)
„Efficient Energy Management“ ja
Griffart „Ergoflex-System“
Grasfangvolumen (l) 50
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 13.9
Akkuladezeit (min) 140
Abmessung Länge (mm) 794
Abmessung Höhe (mm) 499
Abmessung Breite (mm) 514
Akkuspannung (V) 36
Akkutyp Lithium-Ionen
Große 43 cm Schnittbreite nein
Min. Schnitthöhe (mm) 20
Max. Schnitthöhe (mm) 70
QuickClick ja
Rasenkamm ja
Produktart Akku-Rasenmäher
Große 50-l-Fangbox nein
Integrierter Tragegriff ja
Im Set mit 2. Akku ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät nein
LeafCollect ja
Ladezustandsanzeige ja

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen