Luftkissenmäher Turbo Lite 350 mit einstellbaren Schnitthöhen 350

Artikelnummer: Z00507982
EAN: 5011759020008
Herstellernummer: 61096-33.513.6
Luftkissenmäher Turbo Lite 350 mit einstellbaren Schnitthöhen 350
Inkl. Steuern: 160,27 € VE 1 Stück Netto 134,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • ABS-Kunststoff-Gehäuse
  • schwebend Mähen
  • keine Radspuren mehr
  • Easy-Führungsholm mit integriertem Sicherheits-Schaltsystem
  • Sicherheits-Messerstopp mit Öko-Mulchsystem
  • platzsparende Wandbefestigung
  • einfache Reinigung
  • Schnitthöhen von 15-41 mm einstellbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 61096-33.513.6
Ausfuehrung Metall, 35 cm
Leistung (W) 1400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen