Elektro-Rasenmäher PowerMax 34E

Artikelnummer: Z00508023
EAN: 4078500407403
Herstellernummer: 4074-20
Elektro-Rasenmäher PowerMax 34E
Inkl. Steuern: 156,12 € VE 1 Stück Netto 131,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • leistungsstarker und komfortabler Mäher mit dem PowerPlus:
    Hochleistungsmotor mit kraftvoller Übersetzung und Durchzugsstärke für den präzisen Rasenschnitt mit optimiertem Grasfang
  • zentrale und bequeme Schnitthöheneinstellung: 5 Stufen von 2-6 cm mit Skala
  • Fangkorb 40 Liter, ein Sichtfenster zeigt an, wann der Mäher entleert werden muß
  • DureEdge doppelgehärtetes Messer mit Präzisionsschliff für hervorragende Schneidergebnisse
  • klappbares Faltgestänge für Platz sparenden Transport und kompakte Aufbewahrung
  • ergonomisch geformter Bügelschalter mit Startknopf und Kabelzugentlastung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 4074-20
EGUFER-Nummer 3218500
Breite (mm) 415
Arbeitsbreite (cm) 34
Rasenfläche (m²) bis 400
Höhe (mm) 405
Leistung (W) 1400
Länge (mm) 770

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen