Ersatzmesser PowerMax 34E

Artikelnummer: Z00508019
EAN: 4078500002561
Herstellernummer: 4015-20
Ersatzmesser PowerMax 34E
Inkl. Steuern: 21,68 € VE 1 Stück Netto 18,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DureEdge doppelgehärtetes Messer mit Präzisionsschliff für hervorragende
    Schneidergebnisse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 4015-20
EGUFER-Nummer 3218510
Breite (mm) 75
Ausfuehrung passend für Art.-Nr. 4074
Höhe (mm) 22
Länge (mm) 420
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen