Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WOLF-Garten Elektro-Rasenmäher A400 E 1800 Watt, Schnittbreite:40 cm

Artikelnummer
Z00508834
EAN
4008423861174
Herstellernummer
18AKMJL2650
Marke
WOLF-Garten
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
250,30 € 210,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00508834
EAN
4008423861174
Herstellernummer
18AKMJL2650
Marke
WOLF-Garten

Technische Daten

Arbeitsbreite40 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
Bruttobreite450.000 Millimeter
Bruttogewicht18.020 Kilogramm
Bruttohöhe370.000 Millimeter
Bruttolänge775.000 Millimeter
EGUFER-Nummer311378
Fangsack45 Liter
Gewicht26.000 Kilogramm
Internet BildunterschriftElektro-Rasenmäher A400 E
Leistung1,8 Watt
Rasenfläche450 Quadratmeter
SchneidsystemAdvanced Cut
Schnittbreite400 Millimeter
Schnitthöhe25...75 Millimeter
Volumen Fangeinrichtung45 Liter
Werks-Nr.18AKMJL2650
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Rasenfläche: bis zu 450 m²
  • Schnittbreite: 40 cm
  • Motor: WOLF-Garten E-Power, 1.800 Watt
  • Zentrale Höheneinstellung
  • Kabelführung »Flick Flack®«
  • Pult-Griff mit Softgrip
  • CCM System
  • Advanced Cut und Collect System
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account