Classic Spindelmäher 400

Artikelnummer: Z00508718
EAN: 4078500007580
Herstellernummer: 4018-20
Classic Spindelmäher 400
Inkl. Steuern: 96,29 € VE 1 Stück Netto 80,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • extrem leichtgängig, geräuscharm und kraftsparend.
  • Umweltfreundlich. Berührungslose Schneidtechnologie (Messerwalze und Untermesser berühren sich nicht), dadurch besonders geräuscharm und extra leicht zu schieben.
  • Einfache Schnitthöheneinstellung.
  • Große Räder mit Spezialprofil für leichte Führung.
  • Klappbares Gestänge für platzsparende Aufbewahrung und Transport
  • Speziell geformter Tragegriff zum leichten Heben des Mähers
  • Arbeitsbreite: 40 cm
  • Schnitthöhenverstellung von 12 - 42 mm (4-stufig)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 4018-20
Breite (mm) 393
EGUFER-Nummer 3218120
Höhe (mm) 285
Länge (mm) 575
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen