Comfort Spindelmäher 400

Artikelnummer: Z00508719
EAN: 4078500005074
Herstellernummer: 4022-20
Comfort Spindelmäher 400
Inkl. Steuern: 123,34 € VE 1 Stück Netto 103,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • extrem leichtgängig, geräuscharm und kraftsparend, umweltfreundlich.
  • Berührungslose Schneidtechnologie (Messerwalze und Untermesser berühren sich nicht), dadurch besonders geräuscharm und extra leicht zu schieben.
  • Komfortable Griffform für einfaches Schieben und Mähen
  • Zusätzlicher Deflektor vermeidet Hochfliegen geschnittener Grashalme.
  • Einfache Schnitthöheneinstellung.
  • Große Räder mit Spezialprofil für leichte Führung
  • Klappbares Gestänge für platzsparende Aufbewahrung und Transport.
  • Tragegriff zum leichten Heben des Mähers.
  • Arbeitsbreite: 40 cm.
  • Schnitthöhenverstellung von 12 - 42 mm (4-stufig)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 4022-20
Breite (mm) 390
EGUFER-Nummer 3218130
Höhe (mm) 310
Länge (mm) 570

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen