Mähroboter R70Li mit Ladestation, Niedervolt-Stromkabel, 200 m Begrenzungskabel, 400 Haken, 3 Ersatzmesser, 7 Verbinder und 5 Anschlussklemmen

Artikelnummer: Z00508079
EAN: 4078500407205
Herstellernummer: 4072-20
Mähroboter R70Li mit Ladestation, Niedervolt-Stromkabel, 200 m Begrenzungskabel, 400 Haken, 3 Ersatzmesser, 7 Verbinder und 5 Anschlussklemmen
Inkl. Steuern: 1.231,98 € VE 1 Stück Netto 1.035,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Besonders komfortabel: Mäht von ganz alleine nach dem Zufallsbewegungsprinzip
  • findet selbstständig an die Ladestation zurück und lädt automatisch wieder auf
  • Spezielles Schneidwerk für ständiges aber schonendes Abschneiden der Grashalme
  • Rasenschnitt verbleibt auf dem Rasen als natürlicher Dünger (Mulchfunktion)
  • Einfache Installation und zuverlässiger Betrieb
  • Ein Begrenzungskabel definiert das Arbeitsfeld, so dass der Mäher zu jeder Zeit auf der zu schneidenden Rasenfläche bleibt
  • Großes Tastenfeld und Display für einfache Programmierung der Mähzeiten (Tageszeiten und Wochentage)
  • Arbeitet leise mit leistungsstarkem und pflegeleichtem Lithium-Ionen-Accu
  • Auch bei Regen einsetzbar
  • Schnitthöheneinstellung über Drehknopf
  • Diebstahlgeschützt durch PIN-Code und Alarmfunktion
  • Komplett mit Ladestation, Niedervolt-Stromkabel, 200 m Begrenzungskabel, 400 Haken, 3 Ersatzmesser, 7 Verbinder und 5 Anschlussklemmen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 4072-20
Schnitthöhe (mm) 20-50
Breite (mm) 530
EGUFER-Nummer 3217850
Akkukapazität (Ah) 1,6
Akkuspannung (V) 18
Rasenfläche (m²) bis 700
Höhe (mm) 375
Länge (mm) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen