Mähroboter SILENO+

Artikelnummer: Z00510165
EAN: 4078500016780
Herstellernummer: 4054-20
Mähroboter SILENO+
Inkl. Steuern: 1.853,64 € VE 1 Stück Netto 1.557,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Genießen Sie Ihre Freizeit während der GARDENA SILENO+ Ihren Rasen akkurat auf Länge hält. Dank des SensorCut Systems hinterlässt der Mähroboter keine Streifen. Die EasyPassage Funktion ermöglicht es ihm, auch in engen Bereichen optimal zu mähen. Der GARDENA SILENO+ ist so leise, dass man kaum hört, wie er das Gras mäht und anschließend vollautomatisch zur Ladestation zurückkehrt. Ein hochsensibler Kollisionssensor und das verlegte Begrenzungskabel sorgen für höchste Sicherheit. Beim Anheben des Gerätes stoppen die Messer sofort und verhindern damit Verletzungen. Die Mähzeiten sind frei programmierbar. So ist der Mähroboter nur dann im Einsatz, wenn Sie es wünschen. Mit der SensorControl Technologie ermittelt der SILENO+ zudem das Graswachstum und mäht nur so oft wie notwendig. Der GARDENA SILENO+ ist für Rasenflächen bis 1.300 Quadratmeter geeignet und bewältigt mit dem kraftvollen Hinterradantrieb unebenes Gelände und sogar Steigungen bis 35 Prozent.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 4054-20
Schnitthöhe (mm) 20 - 60 mm
Breite (mm) 556
EGUFER-Nummer 3217760
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 9
Akkulaufzeit 60 min
Akku-Technologie Lithium-Iionen Accu
Akkukapazität (Ah) 2,1 Ah
Akkuladezeit 60 min
Akkuspannung (V) 18
Rasenfläche (m²) 1300 m²
Höhe (mm) 336
Länge (mm) 796
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen