Benzin-Mäher M46-125 mit 125 cm³ Hubraum 2900U/min

Artikelnummer: Z00507972
EAN: 7393080388544
Herstellernummer: 00096-71.74501
Benzin-Mäher M46-125 mit 125 cm³ Hubraum 2900U/min
Inkl. Steuern: 347,99 € VE 1 Stück Netto 292,43 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MCCULLOCH Benzin-Mäher M46-125 mit 125 cm³ Hubraum 2900U/min

  • mit Chassis aus Stahl
  • Briggs & Stratton-Motor 450e-Series mit 125 cm³ Hubraum
  • Leistung: 1,6 kW
  • 2900U/min
  • Räder vorne/hinten: 190 / 210 mm
  • Schnitthöheneinstellung: Einzelrad 4-fach von 30 – 80 mm
  • mit direktem Wasserschlauchanschluss
  • einfache Bedienung mit AutoWalk
  • Rasenfläche bis 1100m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 00096-71.74501
Arbeitsbreite (cm) 46
Schnitthöhe (mm) 30-80
Fangsack (l) 50
EGUFER-Nummer 328505
Bruttovolumen (m³) 0,041
Bruttolänge (mm) 475
Bruttohöhe (mm) 340
Bruttobreite (mm) 250
Leistung (kW) 1,6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen